曜日別特売

お風呂で簡単ジェットバス

お風呂で簡単ジェットバス - マリン商事

自宅のお風呂に設置するだけで、泡やジェット水流を楽しめる家庭用ジャグジー。上昇水位を確認して吸盤で付けるだけ。持ち運びもらくらくでお掃除も簡単。

用途家庭用ジャグジーとして。バブルバス/浴槽/家庭用/軽量/防水/小型/おしゃれ/ジェット風呂/ジェットスパ/泡風呂/ジャグジー/スパ/吸盤付き/簡単取付/水流/後付け/可動式/癒し/持ち運び/コンパクト付属品ACアダプター、取扱説明書材質PP、シリコーン質量(g)750モード切替2種類(バブル、ジェット)防塵防水性能IPX7(MAXラインから下部分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×17×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223444EL-30175
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする