曜日別特売

逃げまんねん!(小石サイズ)

逃げまんねん!(小石サイズ) - クラーク

木の煙を嫌う害獣の習性を利用した天然素材100%の忌避剤
一粒あたり約5mm~15mmの小石サイズ

使用方法1)対象物が出没する場所に1個を約2mおきに設置して下さい。2)対象物が既に地中にいる場合(モグラ等)徐々に移動させることが大切です。まずは、約2mおきに直線状に置きます。そして次々と平行した直線を増やしていくことによって、当該エリアから忌避させることができます。3)対象物が屋内にいる場合は、押入れ、台所、天井、床下等が有効です。皿状のものに設置します。逃げ道を作る為、窓等を2~3cm開けておく事が大切です。主成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント対象動物モグラ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、ネズミ、コウモリ、シカ、イノシシなど効果約2ヵ月(1Lで200m※2.3粒を2m間隔に設置)内容量1本(1000mL)
注意
※商品の特性上、とても臭いです。ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222699-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする