曜日別特売

NSガウジング

NSガウジング - KME

世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング
NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。
トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。

用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ寸法(mm)95×75×25質量(g)188許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。使用率(%)許容使用率50%(10分周期)冷却方式空冷最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。適正使用圧力(MPa)0.5~0.7内容量1個
注意
※・本製品は簡易ガウジングになりますので、5 分以上のガウジング作業を行う場合、従来のガウジングをご使用下さい。(付随機器の使用率以下でご使用ください。)・許可使用率を超えるガウジング作業は付随機器の破損に繋がりますのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53227014NSG-350Z
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする