OMT
20ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm
ホルダー1本付属。段ボールや商品の梱包に便利です!サッと梱包したい時に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
用途
段ボールや雑誌など簡易結束用として
付属品
バインダー1本(L260mm・PP製)
材質
LLDPE(ポリエチレン)
幅(mm)
100
質量(g)
約470
伸び(%)
330
引張強度(MPa)
約28
フィルム厚さ(μm)
20
持ち手寸法(mm)
約40
注意
※バインダー無しでも使用可能です。
※生産ロットにより右巻きと左巻きの商品が混在する場合がございます。(品質・使用上の問題はありません。)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53222218
ND35732-24
1セット(24本)
150
オープン
取扱い終了
53222227
ND35733-24
1セット(24本)
200
オープン
取扱い終了
返品不可
53222236
ND35734-24
1セット(24本)
250
オープン
取扱い終了
返品不可
53222279
ND35732-6
1セット(6本)
150
オープン
取扱い終了
53222288
ND35732-12
1セット(12本)
150
オープン
取扱い終了
53222297
ND35733-6
1セット(6本)
200
オープン
取扱い終了
返品不可
53222306
ND35733-12
1セット(12本)
200
オープン
取扱い終了
返品不可
53222315
ND35734-6
1セット(6本)
250
オープン
取扱い終了
返品不可
53222324
ND35734-12
1セット(12本)
250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください