アミッタリ
グロスメーター(光沢計)
仕様
(エラー)<±1.2GU
セット内容
本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター
寸法(mm)
140×45×75
測定範囲
0.1~200GU
質量(g)
305(バッテリーを含む)
電源
内蔵型3.7Vリチウム電池
精度
グロスユニット±1.0(基準値に対して)
再現性
±0.5GU(0・・・99.9)
角度の測定範囲(°)
204575
分解能
0.1GU
相対湿度
85%以下
環境温度範囲(℃)
0~40
安定性
±0.4GU/30分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223600
OSK97BX222-1247B
¥
61,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870