曜日別特売

ビデオフレックスHDマイクロ

ビデオフレックスHDマイクロ - Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDマイクロ - Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDマイクロ - Laserliner(レーザーライナー)

大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。
直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。
「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。
視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。

用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1056(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)2最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)3.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m視野角83°充電時間(時間)3LED6個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmカメラ仕様フロント稼働時間(時間)5内容量1台
注意
※ビデオインスペクターHDマイクロは工業用です。 人体・生物への使用を禁じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222604082281A
210,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする