ハンガーバー E型

ハンガーバー E型 - ステラNEXTハンガーバー E型 - ステラNEXTハンガーバー E型 - ステラNEXTハンガーバー E型 - ステラNEXTハンガーバー E型 - ステラNEXTハンガーバー E型 - ステラNEXTハンガーバー E型 - ステラNEXTハンガーバー E型 - ステラNEXT

国内生産のスチール製ハンガーバーです。
シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。

用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗材質スチールサテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装耐荷重(kg)20高さ(cm)45奥行き(cm)6内容量1セット
注意
※施工会社による取付を推奨します。
※天井専用のハンガーバーです。壁面や傾斜天井には取り付けできません。
※十分な下地の無い天井には取り付けできません。
※つかまったりぶら下がったりすると商品の破損、ケガの恐れがありますのでおやめください。
※屋内でご使用ください。錆の発生により劣化しやすくなりますので、屋外への設置はお控えください。
※ハンガーが当たる部分は、場合により塗装の擦れや剥がれが生じてきます。気になる場合は市販のキズ防止テープ等で保護してお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222848W2400 x H4503.4241.2
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53222857W1800 x H4502.9181.2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする