TOSTEM(LIXIL)
100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途
埋設施工用/防雨型
仕様
調光操作不可
材質
グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)
灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8
消費電力(W)
4.3
電源(AC V)
100
色温度(K)
電球色:2700
電気代の目安
月:\27
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.5
光束(Lm)
200
明るさ
40形電球1灯相当の明るさ
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED電球小形電球タイプ(E17)
内容量
1個
関連資料:
(0.26MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53227617
8VLF17SC+8VLB36SC
灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53227626
8VLF17AB+8VLB36AB
灯具:オータムブラウン 、ポール:オータムブラウン
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53227635
8VLF17NK+8VLB36BK
灯具:オフブラック 、ポール:ブラック
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53227644
8VLF17SC+8VLB36RA
灯具:シャイングレー 、ポール:クリエモカ
¥
43,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53227660
8VLF17SC+8VLB36SA
灯具:シャイングレー 、ポール:クリエダーク
¥
43,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください