曜日別特売

100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm

100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm - TOSTEM(LIXIL)

遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。

用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H789、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)内容量1個
関連資料:(0.26MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
532275658VLF17SC+8VLB35SC灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
532275748VLF17AB+8VLB35AB灯具:オータムブラウン 、ポール:オータムブラウン
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
532275908VLF17NK+8VLB35BK灯具:オフブラック 、ポール:ブラック
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
532275998VLF17SC+8VLB35RA灯具:シャイングレー 、ポール:クリエモカ
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
532276088VLF17SC+8VLB35SA灯具:シャイングレー 、ポール:クリエダーク
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする