曜日別特売

100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219Lm

100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219Lm - TOSTEM(LIXIL)

堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。

用途埋設施工用/防雨型仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(シャイングレー)、ガード:アルミダイカスト(シャイングレー)、ポール:アルミ形材(シャイングレー)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光束(Lm)219明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)内容量1個
関連資料:(0.28MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
532280108VLE19SC+8VLB25SC
82,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする