TOSTEM(LIXIL)
100V エントランスライト LEK-35型 上下配光タイプ 215Lm
昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途
埋設施工用/防雨型
仕様
調光操作不可
材質
灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)
寸法(mm)
灯具WΦ106・H500、ポール径Φ53
色
灯具・ポール:オフブラック
消費電力(W)
6
電源(AC V)
100
色温度(K)
電球色:2700
電気代の目安
月:\38
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.8
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
光束(Lm)
215
明るさ
40形電球1灯相当の明るさ
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
関連資料:
(0.28MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※送り配線不可
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53228089
8VLF41NK
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください