100V エントランスライト LEK-30型 下方配光タイプ 150Lm

100V エントランスライト LEK-30型 下方配光タイプ 150Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-30型 下方配光タイプ 150Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-30型 下方配光タイプ 150Lm - TOSTEM(LIXIL)

昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。

用途埋設施工用/防雨型仕様側面パネル(半透明)、調光操作不可材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)寸法(mm)灯具WΦ106・H800、ポール径Φ53灯具・ポール:オフブラック消費電力(W)6電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\38エネルギー消費効率(Lm/W)25LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵光束(Lm)150明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)83内容量1個
関連資料:(0.28MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※送り配線不可
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
532280988VLF20NK
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする