ユーザー
アルミクーラーバッグ
軽くて便利。
折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。
アルミ素材で保冷力アップ。
折りたたみできるので小さく収納可能。
軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。
用途
クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル
材質
本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
目安容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53228457
U-P875
200
5
350ml缶×6本
22×18×16
24×18×5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53228466
U-P876
360
15
350ml缶×19本
37×18×25
38×27×5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53228475
U-P877
380
20
350ml缶×30本
30×24×33
30×35×5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
53228484
U-P878
565
30
350ml×45本
45×25×28
46×30×7.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください