High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 - SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受内容量1個
関連資料:カタログ(1MB)
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全7289種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
7289種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ個数
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53228570CXS2M6-10-XB241060.150Mねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228579CXS2M6-10-M9N-XB241060.152Mねじ
23,820
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228588CXS2M6-10-M9NS-XB241060.151Mねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228597CXS2M6-10-M9P-XB241060.152Mねじ
23,820
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228606CXS2M6-10-M9PS-XB241060.151Mねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228615CXS2M6-10-M9B-XB241060.152Mねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228624CXS2M6-10-M9BS-XB241060.151Mねじ
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228640CXS2M6-10-M9NW-XB241060.152Mねじ
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228649CXS2M6-10-M9NWS-XB241060.151Mねじ
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228658CXS2M6-10-M9PW-XB241060.152Mねじ
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228667CXS2M6-10-M9PWS-XB241060.151Mねじ
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228676CXS2M6-10-M9BW-XB241060.152Mねじ
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228685CXS2M6-10-M9BWS-XB241060.151Mねじ
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228694CXS2M6-10-A96-XB241060.152Mねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228710CXS2M6-10-A96S-XB241060.151Mねじ
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228719CXS2M6-10-A93-XB241060.152Mねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228728CXS2M6-10-A93S-XB241060.151Mねじ
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228737CXS2M6-10-A90-XB241060.152Mねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228746CXS2M6-10-A90S-XB241060.151Mねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228755CXS2M6-10-M9NV-XB241060.152Mねじ
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228764CXS2M6-10-M9NVS-XB241060.151Mねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228780CXS2M6-10-M9PV-XB241060.152Mねじ
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228789CXS2M6-10-M9PVS-XB241060.151Mねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228798CXS2M6-10-M9BV-XB241060.152Mねじ
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228807CXS2M6-10-M9BVS-XB241060.151Mねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228816CXS2M6-10-M9NWV-XB241060.152Mねじ
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228825CXS2M6-10-M9NWVS-XB241060.151Mねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228834CXS2M6-10-M9PWV-XB241060.152Mねじ
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228850CXS2M6-10-M9PWVS-XB241060.151Mねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228859CXS2M6-10-M9BWV-XB241060.152Mねじ
24,810
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228868CXS2M6-10-M9BWVS-XB241060.151Mねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228877CXS2M6-10-A96V-XB241060.152Mねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228886CXS2M6-10-A96VS-XB241060.151Mねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228895CXS2M6-10-A93V-XB241060.152Mねじ
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228904CXS2M6-10-A93VS-XB241060.151Mねじ
20,020
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228920CXS2M6-10-A90V-XB241060.152Mねじ
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228929CXS2M6-10-A90VS-XB241060.151Mねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228938CXS2M6-20-XB242060.150Mねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228947CXS2M6-20-M9N-XB242060.152Mねじ
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228956CXS2M6-20-M9NS-XB242060.151Mねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228965CXS2M6-20-M9P-XB242060.152Mねじ
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228974CXS2M6-20-M9PS-XB242060.151Mねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228990CXS2M6-20-M9B-XB242060.152Mねじ
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53228999CXS2M6-20-M9BS-XB242060.151Mねじ
21,120
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53229008CXS2M6-20-M9NW-XB242060.152Mねじ
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53229017CXS2M6-20-M9NWS-XB242060.151Mねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53229026CXS2M6-20-M9PW-XB242060.152Mねじ
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53229035CXS2M6-20-M9PWS-XB242060.151Mねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53229044CXS2M6-20-M9BW-XB242060.152Mねじ
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53229060CXS2M6-20-M9BWS-XB242060.151Mねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする