直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SN~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SN~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SN~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)NBR管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54372860JSX11U-SN201R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372869JSX11U-SN201R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372878JSX11U-SN201R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372887JSX11U-SN201R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372896JSX11U-SN201R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372905JSX11U-SN201R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372914JSX11U-SN201R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372930JSX11U-SN201R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372939JSX11U-SN201R-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372948JSX11U-SN201R-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372957JSX11U-SN201R-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372966JSX11U-SN201R-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372975JSX11U-SN201R-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54372984JSX11U-SN201R-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373000JSX11U-SN201R-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373009JSX11U-SN201R-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373018JSX11U-SN201R-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373027JSX11U-SN201R-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373036JSX11U-SN201R-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373045JSX11U-SN201R-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373054JSX11U-SN201N-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373070JSX11U-SN201N-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373079JSX11U-SN201N-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373088JSX11U-SN201N-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373097JSX11U-SN201N-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373106JSX11U-SN201N-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373115JSX11U-SN201N-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373124JSX11U-SN201N-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373140JSX11U-SN201N-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373149JSX11U-SN201N-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373158JSX11U-SN201N-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373167JSX11U-SN201N-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373176JSX11U-SN201N-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373185JSX11U-SN201N-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373194JSX11U-SN201N-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373210JSX11U-SN201N-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373219JSX11U-SN201N-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373228JSX11U-SN201N-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373237JSX11U-SN201N-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373246JSX11U-SN201N-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373255JSX11U-SN201F-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373264JSX11U-SN201F-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373280JSX11U-SN201F-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373289JSX11U-SN201F-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373298JSX11U-SN201F-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373307JSX11U-SN201F-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373316JSX11U-SN201F-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373325JSX11U-SN201F-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373334JSX11U-SN201F-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373350JSX11U-SN201F-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする