TANAX(タナックス)[バイク用品]
カウリングミラー11
カウリングミラー
用途
バイク用バックミラー
材質
スチール+アルミダイキャスト(ステンレスボルト使用)
色
ブラック
タイプ
レイセーブ鏡
ねじ径(mm)
M6
内容量
1個
注意
※ナット、ネジは緩めすぎないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53315975
NC-001
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください