TANAX(タナックス)[バイク用品]
シャークミラー5
ハンドルマウントミラー
用途
バイク用バックミラー
材質
スチール+アルミ(ステンレスボルト使用)
色
ブラック
タイプ
シルバー鏡
ねじ径(mm)
正・逆ネジ:10
内容量
1個
注意
※ナット、ネジは緩めすぎないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53315957
NA-012
¥
8,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください