シヤチハタ
Xスタンパー
電子帳簿保存法対応Xスタンパー
2024年1月より『電子帳簿保存法』が改正され、取引に関する業務がこれまでより複雑になる事が想定されます。シヤチハタの「Xスタンパー」が貴社の運用にあわせた書類管理をお手伝いします
用途
電子帳簿保存法に基づく書類の保存・管理
シリーズ
Xスタンパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※・紙への押印以外に使用しないでください/紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの加工紙及び和紙)により、乾燥が遅くなったり、印影にニジミが生じたりしますので確認の上ご使用ください/ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと、発色文字が消えたり印影が変色する事があります/ご使用後は印面保護のため必ず印面キャップをしてください/印面は柔らかい素材のため、必要以上の力で捺印したり、こすったりしますと破損する恐れがあります/インクが手についた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください/衣服などにインクがつくと、落ちにくい場合があります
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
印字文字
印面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305387
DENCHO-56
藍
スキャナ保存済み
5×60
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
53305396
DENCHO-58
赤
電子帳簿保存法に準じ、電子データ保存済
5×60
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53305405
DENCHO-59
藍
電子帳簿保存法に準じ、スキャナ保存済
5×60
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53305414
DENCHO-61
赤
電子データ保存済
8×60
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53305430
DENCHO-62
藍
スキャナ保存済み
8×60
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53305439
DENCHO-64
赤
電子帳簿保存法に準じ、電子データ保存済
8×60
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53305448
DENCHO-65
藍
電子帳簿保存法に準じ、スキャナ保存済
8×60
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53305457
DENCHO-67
赤
電子データ保存済
5×59
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53305466
DENCHO-68
藍
スキャナ保存済み
5×59
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53305475
DENCHO-70
赤
電子帳簿保存法に準じ、電子データ保存済
5×59
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53305484
DENCHO-71
藍
電子帳簿保存法に準じ、スキャナ保存済
5×59
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53305500
DENCHO-73
赤
原本
13×27
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください