リヒトラブ
オープンリングノート
ルーズリーフみたいに必要なリーフだけ持ち運べるリングノート。
用途
とじ具が開くのでリーフの差替えが可能。とじ具は表紙の色に合わせた色透明。360°折り返して使えるので省スペースで使いやすい。ロゴはどんな持ち物にも合わせやすい空押し加工。あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
内容量
1冊
全45種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
クリヤー
グリーン
ネイビー
パープル
ピンク
ブラウン
ブラック
ライトブルー
サイズ
選択してください
A5
A6
B6
セミB5
メモ
収納枚数
リーフ30枚
リーフ40枚
穴数
選択してください
8穴
17穴
21穴
24穴
29穴
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
収納枚数
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304870
N2720-1
72×12×125
クリヤー
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
53304879
N2720-4
72×12×125
オレンジ
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
53304888
N2720-5
72×12×125
イエロー
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
53304897
N2720-7
72×12×125
グリーン
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
53304906
N2720-9
72×12×125
ブラウン
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
53304915
N2720-10
72×12×125
パープル
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
53304924
N2720-11
72×12×125
ネイビー
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
53304940
N2720-12
72×12×125
ピンク
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
53304949
N2720-14
72×12×125
ライトブルー
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
53304958
N2720-24
72×12×125
ブラック
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
53304967
N2721-1
142×12×86
クリヤー
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
53304976
N2721-5
142×12×86
イエロー
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
53304985
N2721-7
142×12×86
グリーン
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
53304994
N2721-12
142×12×86
ピンク
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
53305010
N2721-14
142×12×86
ライトブルー
メモ
リーフ40枚
8穴
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
53305019
N2722-1
111×12×148
クリヤー
A6
リーフ30枚
17穴
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
53305028
N2722-5
111×12×148
イエロー
A6
リーフ30枚
17穴
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
53305037
N2722-7
111×12×148
グリーン
A6
リーフ30枚
17穴
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
53305046
N2722-12
111×12×148
ピンク
A6
リーフ30枚
17穴
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
53305055
N2722-14
111×12×148
ライトブルー
A6
リーフ30枚
17穴
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
53305064
N2723-1
134×12×182
クリヤー
B6
リーフ30枚
21穴
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
53305080
N2723-5
134×12×182
イエロー
B6
リーフ30枚
21穴
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
53305089
N2723-7
134×12×182
グリーン
B6
リーフ30枚
21穴
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
53305098
N2723-12
134×12×182
ピンク
B6
リーフ30枚
21穴
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
53305107
N2723-14
134×12×182
ライトブルー
B6
リーフ30枚
21穴
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
53305116
N2724-1
154×12×210
クリヤー
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305125
N2724-4
154×12×210
オレンジ
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305134
N2724-5
154×12×210
イエロー
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305150
N2724-7
154×12×210
グリーン
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305159
N2724-9
154×12×210
ブラウン
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305168
N2724-10
154×12×210
パープル
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305177
N2724-11
154×12×210
ネイビー
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305186
N2724-12
154×12×210
ピンク
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305195
N2724-14
154×12×210
ライトブルー
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305204
N2724-24
154×12×210
ブラック
A5
リーフ30枚
24穴
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53305220
N2725-1
185×12×252
クリヤー
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53305229
N2725-4
185×12×252
オレンジ
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53305238
N2725-5
185×12×252
イエロー
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53305247
N2725-7
185×12×252
グリーン
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53305256
N2725-9
185×12×252
ブラウン
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53305265
N2725-10
185×12×252
パープル
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53305274
N2725-11
185×12×252
ネイビー
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53305290
N2725-12
185×12×252
ピンク
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53305299
N2725-14
185×12×252
ライトブルー
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53305308
N2725-24
185×12×252
ブラック
セミB5
リーフ30枚
29穴
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください