高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。
複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。
小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。
首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。
(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)

用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※EHHRE-TH3は高硬度鋼加工刃形を採用しておりますので高靭性熱間工具鋼(SKD61改良鋼)には適していません。
※高靭性熱間工具鋼にはEMBE-ATHを推奨します。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※等高線加工での使用をお願いいたします。
※ピック量aeを先端フラット径より大きく設定するとカスプが残ります。
全18種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319457EHHRE4005-0.75-S4-TH3【底R】0.55【近似R RP】0.067400.340.48
13,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319466EHHRE4005-0.75-S6-TH3【底R】0.55【近似R RP】0.067500.360.48
14,460
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319475EHHRE4005-1.5-S4-TH3【底R】0.55【近似R RP】0.067400.340.48
14,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319484EHHRE4005-1.5-S6-TH3【底R】0.55【近似R RP】0.067500.360.48
15,670
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319500EHHRE4005-2.5-S4-TH3【底R】0.55【近似R RP】0.067400.340.48
14,390
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319509EHHRE4005-2.5-S6-TH3【底R】0.55【近似R RP】0.067500.360.48
15,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319518EHHRE4006-0.9-S4-TH3【底R】0.66【近似R RP】0.072400.3640.57
13,410
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319527EHHRE4006-0.9-S6-TH3【底R】0.66【近似R RP】0.072500.3660.57
14,880
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319536EHHRE4006-1.8-S4-TH3【底R】0.66【近似R RP】0.072400.3640.57
14,820
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319545EHHRE4006-1.8-S6-TH3【底R】0.66【近似R RP】0.072500.3660.57
16,190
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319554EHHRE4006-3-S4-TH3【底R】0.66【近似R RP】0.072400.3640.57
14,920
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319570EHHRE4006-3-S6-TH3【底R】0.66【近似R RP】0.072500.3660.57
16,280
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319579EHHRE4008-1.2-S4-TH3【底R】0.88【近似R RP】0.085400.4840.76
13,410
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319588EHHRE4008-1.2-S6-TH3【底R】0.88【近似R RP】0.085500.4860.76
14,880
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319597EHHRE4008-2.4-S4-TH3【底R】0.88【近似R RP】0.085400.4840.76
14,720
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319606EHHRE4008-2.4-S6-TH3【底R】0.88【近似R RP】0.085500.4860.76
16,090
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319615EHHRE4008-4-S4-TH3【底R】0.88【近似R RP】0.085400.4840.76
14,820
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319624EHHRE4008-4-S6-TH3【底R】0.88【近似R RP】0.085500.4860.76
16,190
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル EHHRE-TH3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする