曜日別特売

LEDバルブ(T10タイプ)

LEDバルブ(T10タイプ) - データシステムLEDバルブ(T10タイプ) - データシステムLEDバルブ(T10タイプ) - データシステム

ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。

用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品はT10バルブが使用されている灯具のみ使用可能です。純正バルブ(白熱球)よりも大きいため、使用する灯具に収まるかどうか確認してから装着してください。純正バルブのサイズや約Φ10×H25~27mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319378LED-T10A
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【実際の点灯映像】LED-T10A
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする