ファブラック シェルフブリッジ

ファブラック シェルフブリッジ - フクビ化学ファブラック シェルフブリッジ - フクビ化学ファブラック シェルフブリッジ - フクビ化学ファブラック シェルフブリッジ - フクビ化学ファブラック シェルフブリッジ - フクビ化学ファブラック シェルフブリッジ - フクビ化学ファブラック シェルフブリッジ - フクビ化学ファブラック シェルフブリッジ - フクビ化学

FACRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。
シェルフブリッジは2×4(38mm×89mm)材と組み合わせるだけで、重量物も載せられるがっちりした棚を簡単に作ることができます。
耐候性が優れているので屋内だけでなく、屋外でも使用することができます。
3か所のねじ打ち箇所の高さを変えた、ねじ同士が干渉しないよう配慮した設計です。

付属品シェルフブリッジ本体、固定用ねじ材質耐候性PP耐荷重(kg)300以下(シェルフブリッジを高さ40cm以内に1個、幅120cm以内の両端に2個使用した場合)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×127×79
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※【耐荷重】300kg以下(シェルフブリッジを高さ40cm以内に1個、幅120cm以内の両端に2個使用した場合)
※2×4材専用の形状となっております。その他サイズの木材を脚としてご使用いただくことはできません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53316657FRSH2BK1ケース(2個)ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53316666FRSH2WT1ケース(2個)ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53316675FRSH4BK1ケース(4個)ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53316684FRSH4WT1ケース(4個)ホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする