曜日別特売

デジタルミラー型ドライブレコーダー

デジタルミラー型ドライブレコーダー - インベスデジタルミラー型ドライブレコーダー - インベスデジタルミラー型ドライブレコーダー - インベスデジタルミラー型ドライブレコーダー - インベスデジタルミラー型ドライブレコーダー - インベスデジタルミラー型ドライブレコーダー - インベスデジタルミラー型ドライブレコーダー - インベスデジタルミラー型ドライブレコーダー - インベス
(1件のレビュー)

車のミラーに付属バンドで固定するデジタルミラー型ドライブレコーダーです。
カメラレンズを上下左右に±15°動かせるアングル調節機構を搭載。ミラーの向きや角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。
デジタルインナーミラー機能で録画しながらデジタルインナーミラーとしても使えます。
前方カメラWQHD(2560×1440)、広報ミラーFullHD(1920×1080)で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。また、暗所撮影にはソニー製STRVISセンサーを前後カメラに採用することで、夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影。対向車のヘッドライトや逆行、トンネルなど明暗さが大きくなる画像を自動補正。色と美の少ないきれいな映像を映します。

仕様【録画目安(前後2カメラ使用時)】8GB:40分、32GB:2時間50分、64GB:5時間50分、128GB:11時間40分セット内容IDR-07MR本体/ゴムバンド長&短(各2本)/リアカメラ(コード長 約0.5m)/リアカメラ用コード(約7m)/シガープラグコード(約3.5m)/クリーニングクロス/取扱説明書・保証書質量(g)本体:370、リアカメラ:35取付方式一体型形式動画MP4(H.264)/写真:JPG電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)IDR-07MR:291×71×38、IDR-07専用リアカメラ:57×27×34機能WDR、上書録画、タイムスタンプ、Gセンサー、GPS(別売GPSアンテナが必要です)記録媒体microSDカード最大128GB Class10以上液晶サイズ11.88インチIPSタッチスクリーンバッテリー内蔵:スーパーキャパシタ視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°素子【撮影】本体:500万画素1/2.8CMOSセンサー、STARBIS技術搭載、リアカメラ:200万画素18/2.8CMOSセンサーSTARBIS技術搭載画素数500万RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319317IDR-07MR
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミラー型ドライブレコーダーIDR-07MR
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53319317
2024-06-14
用途: 2時間
杉田整骨院サービス業

初めてミラー型ドライブレコーダ買ったんですかぁ~かなり写りもいいし買ってよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする