鼻腔拡張テープ N

鼻腔拡張テープ N - カワモト鼻腔拡張テープ N - カワモト鼻腔拡張テープ N - カワモト鼻腔拡張テープ N - カワモト鼻腔拡張テープ N - カワモト

プラスチックの反発力で鼻腔を拡げ、鼻通りをすっきりさせます。
鼻がつまる時、就寝時、スポーツ時にご使用いただけます。

材質【基布】ポリエステル不織布、和紙【バー】PET【粘着剤】アクリル系寸法(mm)19×65肌色商品タイプ大容量タイプ内容量1個(300個)
取扱説明書:(0.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317524035-152298-00
オープン
6,988
7,687(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする