ナイキ
ワードローブ CW
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
材質
本体:スチール塗装仕上
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
寸法D(mm)
450
棚板耐荷重(kg)
等分布51
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363189
CW-0621W-WW
2100
600
600×450×2100
¥
105,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363198
CW-0618W-WW
1750
600
600×450×1750
¥
96,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363207
CW-0418W-WW
1750
450
450×450×1750
¥
81,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。