曜日別特売

ハイテーブル 収納庫脚タイプ(オープン)

ハイテーブル 収納庫脚タイプ(オープン) - ナイキ

多様な目的で、コミュニケーションが生まれる場所を演出します。

材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、収納庫脚:スチール塗装仕上幅(mm)1800高さ(mm)976タイプ収納庫脚タイプ(オープン)奥行(mm)904天板厚さ(mm)26本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×904×976内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53388416MSH1890N-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
232,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53388425MSH1890N-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
232,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53388459MSH1890HN-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
264,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53388468MSH1890HN-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
264,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする