曜日別特売

LB55 背付きベンチ 1500W 木脚

LB55 背付きベンチ 1500W 木脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
全15種類を絞り込む
色(張地)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53350537LB55ZC PB21ライトブルー4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
141,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350546LB55ZC PB22ミントグリーン4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
141,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350555LB55ZC PB23ローズ4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
141,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350668LB55ZC PC44ライトブラウン4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
141,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350677LB55ZC PC45ブラウン4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
141,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361204LB55ZC FMT4ライトブルー4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361220LB55ZC FMT5ミントグリーン4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361229LB55ZC FMT6ローズ4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361238LB55ZC FMT7オレンジ4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361247LB55ZC FMT8ライトブラウン4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361256LB55ZC FMV0スモークブルー4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361265LB55ZC FMV1スモークグリーン4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361274LB55ZC FMV2スモークローズ4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361290LB55ZC FMV3スモークオレンジ4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361299LB55ZC FMV4ブラウン4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
156,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする