曜日別特売

LB55 背付きベンチ 1800W スチール脚

LB55 背付きベンチ 1800W スチール脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
全16種類を絞り込む
色(張地)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53349749LB55AD FMT4ライトブルー4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349758LB55AD FMT5ミントグリーン4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349767LB55AD FMT6ローズ4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349776LB55AD FMT7オレンジ4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349785LB55AD FMT8ライトブラウン4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349794LB55AD FMV0スモークブルー4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349810LB55AD FMV1スモークグリーン4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349819LB55AD FMV2スモークローズ4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349828LB55AD FMV3スモークオレンジ4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349837LB55AD FMV4ブラウン4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359488LB55AD PB21ライトブルー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359497LB55AD PB22ミントグリーン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359506LB55AD PB23ローズ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359610LB55AD PB56アイボリー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359619LB55AD PC44ライトブラウン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359628LB55AD PC45ブラウン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする