LB55 背付きベンチ 1800W 木脚

LB55 背付きベンチ 1800W 木脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
全15種類を絞り込む
色(張地)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53352330LB55ZD FMT4ライトブルー4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352339LB55ZD FMT5ミントグリーン4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352348LB55ZD FMT6ローズ4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352357LB55ZD FMT7オレンジ4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352366LB55ZD FMT8ライトブラウン4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352375LB55ZD FMV0スモークブルー4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352384LB55ZD FMV1スモークグリーン4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352400LB55ZD FMV2スモークローズ4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352409LB55ZD FMV3スモークオレンジ4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352418LB55ZD FMV4ブラウン4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354317LB55ZD PB21ライトブルー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
144,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354326LB55ZD PB22ミントグリーン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
144,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354335LB55ZD PB23ローズ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
144,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354448LB55ZD PC44ライトブラウン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
144,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354457LB55ZD PC45ブラウン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
144,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする