曜日別特売

LB55 背付きベンチ 1500W スチール脚

LB55 背付きベンチ 1500W スチール脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
全16種類を絞り込む
色(張地)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53353486LB55AC FMT4ライトブルー4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353495LB55AC FMT5ミントグリーン4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353504LB55AC FMT6ローズ4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353520LB55AC FMT7オレンジ4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353529LB55AC FMT8ライトブラウン4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353538LB55AC FMV0スモークブルー4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353547LB55AC FMV1スモークグリーン4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353556LB55AC FMV2スモークローズ4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353565LB55AC FMV3スモークオレンジ4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353574LB55AC FMV4ブラウン4251500×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
113,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355656LB55AC PB21ライトブルー4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
98,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355665LB55AC PB22ミントグリーン4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
98,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355674LB55AC PB23ローズ4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
98,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355787LB55AC PC44ライトブラウン4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
98,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355796LB55AC PC45ブラウン4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
98,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355814LB55AC PD32ライムグリーン4251500×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
98,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする