曜日別特売

角ハゼA 直付ソーラー金具 高強度タイプ

角ハゼA 直付ソーラー金具 高強度タイプ - サカタ製作所角ハゼA 直付ソーラー金具 高強度タイプ - サカタ製作所角ハゼA 直付ソーラー金具 高強度タイプ - サカタ製作所角ハゼA 直付ソーラー金具 高強度タイプ - サカタ製作所
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具断面タイプパネル:NF内容量1組
関連資料:(2.45MB)
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
取付場所
適合モジュール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53405636SA1AB15J2-7本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.85中間部30.32
2,000
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
53405645SA1AB15L3-7本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.95端部30
2,000
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
53405654SA1AB15J3-7本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.95端部32
2,000
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
53405670SA1AB1572-7本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.85中間部34~37
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
53405679SA1AB1513-7本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.95端部34~37
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
53405688SA1AB1522-7本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.85中間部39~42
2,000
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
53405697SA1AB1523-7本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.95端部39~42
2,000
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
53405706SA1AB1532-7本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.85中間部44.5~47.5
2,000
1,998
2,198(税込)
35日以内出荷
返品不可
53406020SA1BB15I2-7本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.85中間部30.32
2,550
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
53406029SA1BB15L3-7本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.95端部30
2,550
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
53406038SA1BB15I3-7本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.95端部32
2,550
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
53405715SA1AB1533-7本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)0.95端部44.5~47.5
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする