曜日別特売

重ね式直付用 ソーラー金具

重ね式直付用 ソーラー金具 - サカタ製作所重ね式直付用 ソーラー金具 - サカタ製作所

直付工法のためラックが不要。
ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。
アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。
位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金断面タイプパネル:NF内容量1組
関連資料:(4.12MB)
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付場所
適合モジュール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406144SB0WH05K2-10.31中間部30,32,34~37
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
53406160SB0WH05Q3-10.33端部30
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
53406169SB0WH05J3-10.33端部32
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
53406178SB0WH0513-10.33端部34~37
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
53406187SB0WH05M2-10.31中間部39~42,44.5~47.5
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
53406196SB0WH0523-10.33端部39~42
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
53406205SB0WH0533-10.33端部44.5~47.5
1,750
1,698
1,868(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする