パーソナルロッカー ポッケPK型

パーソナルロッカー ポッケPK型 - ナイキパーソナルロッカー ポッケPK型 - ナイキパーソナルロッカー ポッケPK型 - ナイキパーソナルロッカー ポッケPK型 - ナイキパーソナルロッカー ポッケPK型 - ナイキパーソナルロッカー ポッケPK型 - ナイキパーソナルロッカー ポッケPK型 - ナイキパーソナルロッカー ポッケPK型 - ナイキ

セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。
扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。

付属品1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚材質本体:スチール塗装仕上寸法D(mm)450寸法W(mm)899内容量1台
注意
※下置きで使用される場合には、ベースを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53412128PK-0913PD6-BBブラック1350(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×1350
196,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412137PK-0913PD6-WWクリアーホワイト1350(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×1350
196,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412146PK-0913PP6-WWクリアーホワイト1350(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)899×450×1350
203,500
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412155PK-0913MPD6-BBブラック1350(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×1350
210,200
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412164PK-0913MPD6-WWクリアーホワイト1350(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×1350
210,200
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412180PK-0913PDR6-BBブラック1350(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×1350
211,600
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412189PK-0913PDR6-WWクリアーホワイト1350(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×1350
211,600
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412198PK-0918P8-BBブラック1800(方式)シリンダー錠899×450×1800
245,600
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412207PK-0918P8-WWクリアーホワイト1800(方式)シリンダー錠899×450×1800
245,600
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412216PK-0918PD8-BBブラック1800(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×1800
277,000
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412225PK-0918PD8-WWクリアーホワイト1800(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×1800
277,000
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412234PK-0918MPD8-BBブラック1800(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×1800
294,800
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412250PK-0918MPD8-WWクリアーホワイト1800(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×1800
294,800
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412259PK-0918PDR8-BBブラック1800(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)899×450×1800
296,600
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412268PK-0918PDR8-WWクリアーホワイト1800(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)899×450×1800
296,600
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412277PK-0918PP8-WWクリアーホワイト1800(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)899×450×1800
285,800
229,800
252,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412286PK-0909P4-BBブラック900(方式)シリンダー錠899×450×900
122,800
94,980
104,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412295PK-0909P4-WWクリアーホワイト900(方式)シリンダー錠899×450×900
122,800
94,980
104,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412304PK-0909PD4-BBブラック900(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×900
138,500
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412320PK-0909PD4-WWクリアーホワイト900(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×900
138,500
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412329PK-0909PDR4-BBブラック900(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×900
148,300
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412338PK-0909PDR4-WWクリアーホワイト900(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×900
148,300
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412347PK-0909PP4-WWクリアーホワイト900(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)899×450×900
142,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412356PK-0913P6-BBブラック1350(方式)シリンダー錠899×450×1350
173,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412365PK-0913P6-WWクリアーホワイト1350(方式)シリンダー錠899×450×1350
173,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412374PK-0913MP6-BBブラック1350(方式)シリンダー錠899×450×1350
186,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412390PK-0913MP6-WWクリアーホワイト1350(方式)シリンダー錠899×450×1350
186,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412399PK-0913MPP6-WWクリアーホワイト1350(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)899×450×1350
217,000
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412408PK-0913MPDR6-BBブラック1350(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×1350
225,000
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412417PK-0913MPDR6-WWクリアーホワイト1350(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×1350
225,000
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412426PK-0909MP4-BBブラック900(方式)シリンダー錠899×450×900
131,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412435PK-0909MP4-WWクリアーホワイト900(方式)シリンダー錠899×450×900
131,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412444PK-0918MP8-BBブラック1800(方式)シリンダー錠899×450×1800
263,400
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412460PK-0918MP8-WWクリアーホワイト1800(方式)シリンダー錠899×450×1800
263,400
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412469PK-0918MPP8-WWクリアーホワイト1800(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)899×450×1800
303,800
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412478PK-0918MPDR8-BBブラック1800(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×1800
314,600
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412487PK-0918MPDR8-WWクリアーホワイト1800(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×1800
314,600
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412496PK-0909MPD4-BBブラック900(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×900
147,400
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412505PK-0909MPD4-WWクリアーホワイト900(方式)ダイヤル錠(自由変換式)899×450×900
147,400
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412514PK-0909MPP4-WWクリアーホワイト900(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)899×450×900
151,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412530PK-0909MPDR4-BBブラック900(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×900
157,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412539PK-0909MPDR4-WWクリアーホワイト900(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×900
157,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412548PK-0913MP4S-BBブラック1350(方式)シリンダー錠899×450×1350
215,200
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412557PK-0913MP4S-WWクリアーホワイト1350(方式)シリンダー錠899×450×1350
215,200
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412566PK-0913MPDR4S-BBブラック1350(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×1350
240,800
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412575PK-0913MPDR4S-WWクリアーホワイト1350(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×1350
240,800
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412584PK-0913MPP4S-WWクリアーホワイト1350(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)899×450×1350
235,400
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412600PK-0918MP6S-BBブラック1800(方式)シリンダー錠899×450×1800
270,200
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412609PK-0918MP6S-WWクリアーホワイト1800(方式)シリンダー錠899×450×1800
270,200
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412618PK-0918MPDR6S-BBブラック1800(方式)ゼロ復帰ダイヤル錠(固定変換式)899×450×1800
308,500
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする