Android搭載 ハンディターミナル

Android搭載 ハンディターミナル - NewlandAndroid搭載 ハンディターミナル - NewlandAndroid搭載 ハンディターミナル - NewlandAndroid搭載 ハンディターミナル - Newland

軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。
Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。
1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。
データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。
1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。
Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。

用途
製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。
医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。
性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN非対応内容量1台
注意
※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
※本製品は、Google Mobile Services(GMS)がインストールされていない業務用モデルです。
※5.2/5.3GHz帯無線LANは屋内のみ使用可能です。
※こちらは4Gに対応しておりません。4G対応はNLS-MT37-7W-Sのみになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53416730NLS-MT37-7K-S
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする