ユウキ食品 有機コーディアルエルダーフラワー 500mL

ユウキ食品 有機コーディアルエルダーフラワー 500mL - ユウキ食品ユウキ食品 有機コーディアルエルダーフラワー 500mL - ユウキ食品ユウキ食品 有機コーディアルエルダーフラワー 500mL - ユウキ食品ユウキ食品 有機コーディアルエルダーフラワー 500mL - ユウキ食品
(1件のレビュー)
用途
ハーブ先進国のひとつであるイギリスは、ハーブとフルーツを活用した”コーディアル”が身近な飲み物として、昔から親しまれています。ビーバーフルーツファーム社のコーディアルは、甘味料香料着色料保存料を一切使用していない希釈タイプのソフトドリンクです。(10倍希釈)自社の農場で手摘みされた有機エルダーフラワーを丁寧に抽出し、有機レモン果汁と有機きび砂糖で仕上げました。マスカットに似た、繊細で香り高い味わいが特徴です。お水お湯で割ったり、紅茶やカクテルデザートのシロップとしてもお使いいただけます。
「コーディアル」とは、旬の季節に採取したフレッシュなハーブや果物を生の状態でシロップに漬け込んだ濃縮液のことです。
容量(mL)500
注意
※・直射日光・高温多湿をさけて保存してください。・開封後は冷蔵(10℃以下)保存し、早めにお召し上がりください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53464926-1箱(500mL×6個)6
オープン
13,980
15,098(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53464935-1箱(500mL×1個)1
オープン
2,898
3,130(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 夏バテ防止に。
ハーブ・プロジェクト Arigataya卸売・小売業

カラダのためにとスタッフサービスに使いました。
とても飲みやすく美味しいと評判です。特に炭酸割りは好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする