曜日別特売

ベースライト/デザインBL/埋込形ラウンドタイプ

ベースライト/デザインBL/埋込形ラウンドタイプ - DAIKO(大光電機)
材質枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100/200/242兼用取付場所埋込専用光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源FHP32W×3灯相当内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
寸法(Φmm)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53478348LZB-91310YW出:10406233000180
98,800
取扱い終了
返品不可
53478357LZB-91310WW出:10406235000180
98,800
取扱い終了
返品不可
53478366LZB-91310AW出:10406233500180
98,800
取扱い終了
返品不可
53478594LZB-91309WW出:6304505000160
79,800
取扱い終了
返品不可
53478610LZB-91309YW出:6304503000160
79,800
取扱い終了
返品不可
53478619LZB-91309AW出:6304503500160
79,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする