曜日別特売

ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500

ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1内容量1台
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53511424LZY-93241AS350084.2温白色4550
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511440LZY-93241LS270079.6電球色4300
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511449LZY-93241NS400084.2白色4550
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511458LZY-93241WS500089.8昼白色4850
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511467LZY-93241YS300082.4電球色4450
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511476LZY-93242AS350084.2温白色4550
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511485LZY-93242LS270079.6電球色4300
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511494LZY-93242NS400084.2白色4550
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511510LZY-93242WS500089.8昼白色4850
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511519LZY-93242YS300082.4電球色4450
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511528LZY-93243AS350084.2温白色4550
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511537LZY-93243LS270079.6電球色4300
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511546LZY-93243NS400084.2白色4550
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511555LZY-93243WS500089.8昼白色4850
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53511564LZY-93243YS300082.4電球色4450
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする