曜日別特売

ベースライト/デザインBL/埋込形フラットパネル□450タイプ

ベースライト/デザインBL/埋込形フラットパネル□450タイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100/200/242兼用取付場所埋込専用光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応従来光源FHP32W×3灯相当内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475469LZB-93610FW枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)□470、出:650Azure色~2700114
80,000
取扱い終了
返品不可
53478664LZB-91566FW枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)埋込穴□450、出:6575000~2700114
86,000
取扱い終了
返品不可
53484237LZB-92570AWE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)出644350088
50,500
取扱い終了
返品不可
53484246LZB-92570NWE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)出644400088
50,500
取扱い終了
返品不可
53484255LZB-92570WWE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)出644500088
50,500
取扱い終了
返品不可
53484264LZB-92570YWE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)出644300088
50,500
取扱い終了
返品不可
53484280LZB-92569NWE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)出644400088
59,300
取扱い終了
返品不可
53484289LZB-92569WWE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)出644500088
59,300
取扱い終了
返品不可
53484298LZB-92569YWE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)出644300088
59,300
取扱い終了
返品不可
53484307LZB-92569AWE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)出644350088
59,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする