DAIKO(大光電機)
ベースライト/デザインBL/埋込形フラットパネル□275タイプ
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色
白
タイプ
□275タイプ
径(Φmm)
□295
電圧(V)
AC100/200/242兼用
消費電力(W)
31
埋め込み深さ(mm)
88
光源寿命
40000時間
容量(VA)
31(100V/200V/242V)
配光角度(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
□275
取付可能天井厚(mm)
5~25
従来光源
FHT42W×2灯相当
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53482180
LZB-92567YW
3000
91.6
電球色
2840
調光(PWM調光)
¥45,500
取扱い終了
返品不可
53482189
LZB-92567AW
3500
94.1
温白色
2920
調光(PWM調光)
¥45,500
取扱い終了
返品不可
53482198
LZB-92567NW
4000
95.8
白色
2970
調光(PWM調光)
¥45,500
取扱い終了
返品不可
53482207
LZB-92567WW
5000
104.5
昼白色
3240
調光(PWM調光)
¥45,500
取扱い終了
返品不可
53482216
LZB-92568AW
3500
94.1
温白色
2920
非調光
¥36,800
取扱い終了
返品不可
53482225
LZB-92568NW
4000
95.8
白色
2970
非調光
¥36,800
取扱い終了
返品不可
53482234
LZB-92568WW
5000
104.5
昼白色
3240
非調光
¥36,800
取扱い終了
返品不可
53482250
LZB-92568YW
3000
91.6
電球色
2840
非調光
¥36,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください