曜日別特売

スポットライト/illco/Φ50/12V/JR/85W形60W相当/LZ1C/非調光/1/2照度角40°

スポットライト/illco/Φ50/12V/JR/85W形60W相当/LZ1C/非調光/1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可寸法(mm)吊高103電圧(V)AC100専用消費電力(W)14レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)68×99首振角度(°)首振90・回転360光源寿命光源寿命40000時間容量(VA)23配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53515929LZS-93520AB本体:アルミダイカスト 黒塗装350093.5温白色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515938LZS-93520AW本体:アルミダイカスト 白塗装350093.5温白色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515947LZS-93520LB本体:アルミダイカスト 黒塗装270087.8電球色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515956LZS-93520LW本体:アルミダイカスト 白塗装270087.8電球色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515965LZS-93520NB本体:アルミダイカスト 黒塗装400095.7白色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515974LZS-93520NW本体:アルミダイカスト 白塗装400095.7白色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515990LZS-93520YB本体:アルミダイカスト 黒塗装300091.4電球色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515999LZS-93520YW本体:アルミダイカスト 白塗装300091.4電球色
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする