曜日別特売

スポットライト/Artio/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角25° Q+

スポットライト/Artio/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角25° Q+ - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器別売寸法(mm)吊高149電圧(V)AC100専用消費電力(W)15直径×長さL(Φmm×mm)72×138容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53517085LZS-92651NBVE本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形)Q+400078白色1170
36,500
取扱い終了
返品不可
53517094LZS-92651NWVE本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形)Q+400078白色1170
36,500
取扱い終了
返品不可
53517110LZS-92651YBVE本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形)Q+300072電球色1080
36,500
取扱い終了
返品不可
53517119LZS-92651YWVE本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形)Q+300072電球色1080
36,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする