DAIKO(大光電機)
スポットライト/illco/CDM-T70W相当/LZ4C/無線調光/1/2照度角30°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
色
白(ホワイト93)
高さ(mm)
吊高108
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
37
直径×長さL(Φmm×mm)
110×142
首振角度(°)
首振90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
38
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(無線調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53482995
LZS-9064AWW8
3500
108.1
温白色
4000
¥39,500
取扱い終了
返品不可
53483029
LZS-9064NWW8
4000
109.4
白色
4050
¥39,500
取扱い終了
返品不可
53483056
LZS-9064YWW8
3000
102.7
電球色
3800
¥39,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください