曜日別特売

スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83

スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当内容量1台
全80種類を絞り込む
材質
消費電力(W)
色温度(K)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53484824LZS-9098AWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.23500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484840LZS-9098AWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.23500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484849LZS-9098AWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.23500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484858LZS-9098LWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.22700
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484867LZS-9098LWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.22700
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484876LZS-9098LWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.22700
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484885LZS-9098NWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.24000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484894LZS-9098NWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.24000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484910LZS-9098NWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.24000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484919LZS-9098RWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.22500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484928LZS-9098RWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.22500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484937LZS-9098RWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.22500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484946LZS-9098YWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.23000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484955LZS-9098YWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.23000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484964LZS-9098YWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.23000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485129LZS-9098ABB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.23500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485138LZS-9098ABM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.23500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485147LZS-9098ABW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.23500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485156LZS-9098LBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.22700
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485165LZS-9098LBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.22700
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485174LZS-9098LBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.22700
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485190LZS-9098NBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.24000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485199LZS-9098NBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.24000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485208LZS-9098NBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.24000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485217LZS-9098RBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.22500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485226LZS-9098RBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.22500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485235LZS-9098RBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.22500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485244LZS-9098YBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.23000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485260LZS-9098YBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.23000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485269LZS-9098YBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.23000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485330LZS-9098AWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.63500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485339LZS-9098LWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.62700
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485348LZS-9098NWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.64000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485357LZS-9098RWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.62500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485366LZS-9098YWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高11310.63000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485427LZS-9098ABN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.63500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485436LZS-9098LBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.62700
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485445LZS-9098NBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.64000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485454LZS-9098RBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.62500
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485470LZS-9098YBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高11310.63000
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53485628LZS-9098AWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.13500
28,000
取扱い終了
返品不可
53485637LZS-9098AWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.13500
28,000
取扱い終了
返品不可
53485646LZS-9098AWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.13500
28,000
取扱い終了
返品不可
53485655LZS-9098LWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.12700
28,000
取扱い終了
返品不可
53485664LZS-9098LWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.12700
28,000
取扱い終了
返品不可
53485680LZS-9098LWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.12700
28,000
取扱い終了
返品不可
53485689LZS-9098NWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.14000
28,000
取扱い終了
返品不可
53485698LZS-9098NWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.14000
28,000
取扱い終了
返品不可
53485707LZS-9098NWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.14000
28,000
取扱い終了
返品不可
53485716LZS-9098RWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12311.12500
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする