曜日別特売

スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角17°

スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角17° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付高さ(mm)吊高108電圧(V)AC100専用消費電力(W)14直径×長さL(Φmm×mm)85×108首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)15配光角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53480710LZS-9061YWM8本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)300090.7電球色
27,500
取扱い終了
返品不可
53480755LZS-9061AWM8本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)350093.5温白色
27,500
取扱い終了
返品不可
53480798LZS-9061LWM8本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)270087.8電球色
27,500
取扱い終了
返品不可
53480834LZS-9061NWM8本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)400095.7白色
27,500
取扱い終了
返品不可
53480877LZS-9061YBM8本体:アルミダイカスト 黒塗装300090.7電球色
27,500
取扱い終了
返品不可
53480920LZS-9061ABM8本体:アルミダイカスト 黒塗装350093.5温白色
27,500
取扱い終了
返品不可
53480956LZS-9061LBM8本体:アルミダイカスト 黒塗装270087.8電球色
27,500
取扱い終了
返品不可
53480999LZS-9061NBM8本体:アルミダイカスト 黒塗装400095.7白色
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする