曜日別特売

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当内容量1台
全64種類を絞り込む
材質
消費電力(W)
色温度(K)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53486398LZS-9100AWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.73500
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486407LZS-9100AWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.73500
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486416LZS-9100AWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.73500
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486425LZS-9100LWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.72700
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486434LZS-9100LWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.72700
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486450LZS-9100LWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.72700
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486459LZS-9100NWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.74000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486468LZS-9100NWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.74000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486477LZS-9100NWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.74000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486486LZS-9100YWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.73000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486495LZS-9100YWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.73000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486504LZS-9100YWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.73000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486635LZS-9100ABB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.73500
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486644LZS-9100ABM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.73500
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486660LZS-9100ABW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.73500
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486669LZS-9100LBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.72700
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486678LZS-9100LBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.72700
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486687LZS-9100LBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.72700
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486696LZS-9100NBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.74000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486705LZS-9100NBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.74000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486714LZS-9100NBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.74000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486730LZS-9100YBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.73000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486739LZS-9100YBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.73000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486748LZS-9100YBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.73000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486800LZS-9100AWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.93500
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486809LZS-9100LWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.92700
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486818LZS-9100NWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.94000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486827LZS-9100YWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12413.93000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486879LZS-9100ABN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.93500
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486888LZS-9100LBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.92700
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486897LZS-9100NBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.94000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53486906LZS-9100YBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12413.93000
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487037LZS-9100AWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.73500
30,000
取扱い終了
返品不可
53487046LZS-9100AWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.73500
30,000
取扱い終了
返品不可
53487055LZS-9100AWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.73500
30,000
取扱い終了
返品不可
53487064LZS-9100LWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.72700
30,000
取扱い終了
返品不可
53487080LZS-9100LWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.72700
30,000
取扱い終了
返品不可
53487089LZS-9100LWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.72700
30,000
取扱い終了
返品不可
53487098LZS-9100NWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.74000
30,000
取扱い終了
返品不可
53487107LZS-9100NWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.74000
30,000
取扱い終了
返品不可
53487116LZS-9100NWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.74000
30,000
取扱い終了
返品不可
53487125LZS-9100YWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.73000
30,000
取扱い終了
返品不可
53487134LZS-9100YWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.73000
30,000
取扱い終了
返品不可
53487150LZS-9100YWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13414.73000
30,000
取扱い終了
返品不可
53487274LZS-9100ABB8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13414.73500
30,000
取扱い終了
返品不可
53487290LZS-9100ABM8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13414.73500
30,000
取扱い終了
返品不可
53487299LZS-9100ABW8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13414.73500
30,000
取扱い終了
返品不可
53487308LZS-9100LBB8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13414.72700
30,000
取扱い終了
返品不可
53487317LZS-9100LBM8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13414.72700
30,000
取扱い終了
返品不可
53487326LZS-9100LBW8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13414.72700
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする