DAIKO(大光電機)
スポットライト/Cylinder spot/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角19° Q+
仕様
LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)
吊高55
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
10
直径×長さL(Φmm×mm)
65×135
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
容量(VA)
15
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
96
定格光束(Lm)
720
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53518196
LZS-92536LBV
本体:アルミダイカスト 黒塗装
Q+2700
¥22,500
取扱い終了
返品不可
53518205
LZS-92536LWV
本体:アルミダイカスト 白塗装
Q+2700
¥22,500
取扱い終了
返品不可
53518214
LZS-92536YBV
本体:アルミダイカスト 黒塗装
Q+3000
¥22,500
取扱い終了
返品不可
53518230
LZS-92536YWV
本体:アルミダイカスト 白塗装
Q+3000
¥22,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください