DAIKO(大光電機)
スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角11°
仕様
LED内蔵、調光器併用不可
寸法(mm)
吊高144
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
41
直径×長さL(Φmm×mm)
100×168
容量(VA)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53513804
LZS-92994WWN
本体:アルミダイカスト 白塗装
5000
72.1
昼白色
2960
¥42,800
取扱い終了
返品不可
53513820
LZS-92994YBN
本体:アルミダイカスト 黒塗装
3000
68
電球色
2790
¥42,800
取扱い終了
返品不可
53513829
LZS-92994YWN
本体:アルミダイカスト 白塗装
3000
68
電球色
2790
¥42,800
取扱い終了
返品不可
53513838
LZS-92994NWN
本体:アルミダイカスト 白塗装
4000
71.4
白色
2930
¥42,800
取扱い終了
返品不可
53513847
LZS-92994WBN
本体:アルミダイカスト 黒塗装
5000
72.1
昼白色
2960
¥42,800
取扱い終了
返品不可
53513856
LZS-92994ABN
本体:アルミダイカスト 黒塗装
3500
70
温白色
2870
¥42,800
取扱い終了
返品不可
53513865
LZS-92994AWN
本体:アルミダイカスト 白塗装
3500
70
温白色
2870
¥42,800
取扱い終了
返品不可
53513874
LZS-92994NBN
本体:アルミダイカスト 黒塗装
4000
71.4
白色
2930
¥42,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください