スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当内容量1台
全64種類を絞り込む
材質
消費電力(W)
色温度(K)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53481385LZS-9102AWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124243500
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481394LZS-9102AWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124243500
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481410LZS-9102AWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124243500
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481419LZS-9102LWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124242700
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481428LZS-9102LWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124242700
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481437LZS-9102LWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124242700
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481446LZS-9102NWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124244000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481455LZS-9102NWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124244000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481464LZS-9102NWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124244000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481480LZS-9102YWB5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124243000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481489LZS-9102YWM5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124243000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481498LZS-9102YWW5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高124243000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481629LZS-9102ABB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124243500
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481638LZS-9102ABM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124243500
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481647LZS-9102ABW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124243500
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481656LZS-9102LBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124242700
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481665LZS-9102LBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124242700
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481674LZS-9102LBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124242700
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481690LZS-9102NBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124244000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481699LZS-9102NBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124244000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481708LZS-9102NBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124244000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481717LZS-9102YBB5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124243000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481726LZS-9102YBM5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124243000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53481735LZS-9102YBW5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高124243000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487597LZS-9102AWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12424.23500
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487606LZS-9102LWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12424.22700
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487615LZS-9102NWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12424.24000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487624LZS-9102YWN5本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高12424.23000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487676LZS-9102ABN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12424.23500
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487685LZS-9102LBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12424.22700
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487694LZS-9102NBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12424.24000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487710LZS-9102YBN5本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高12424.23000
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53487834LZS-9102AWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.43500
31,500
取扱い終了
返品不可
53487850LZS-9102AWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.43500
31,500
取扱い終了
返品不可
53487859LZS-9102AWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.43500
31,500
取扱い終了
返品不可
53487868LZS-9102LWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.42700
31,500
取扱い終了
返品不可
53487877LZS-9102LWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.42700
31,500
取扱い終了
返品不可
53487886LZS-9102LWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.42700
31,500
取扱い終了
返品不可
53487895LZS-9102NWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.44000
31,500
取扱い終了
返品不可
53487904LZS-9102NWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.44000
31,500
取扱い終了
返品不可
53487920LZS-9102NWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.44000
31,500
取扱い終了
返品不可
53487929LZS-9102YWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.43000
31,500
取扱い終了
返品不可
53487938LZS-9102YWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.43000
31,500
取扱い終了
返品不可
53487947LZS-9102YWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高13424.43000
31,500
取扱い終了
返品不可
53488078LZS-9102ABB8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13424.43500
31,500
取扱い終了
返品不可
53488087LZS-9102ABM8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13424.43500
31,500
取扱い終了
返品不可
53488096LZS-9102ABW8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13424.43500
31,500
取扱い終了
返品不可
53488105LZS-9102LBB8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13424.42700
31,500
取扱い終了
返品不可
53488114LZS-9102LBM8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13424.42700
31,500
取扱い終了
返品不可
53488130LZS-9102LBW8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高13424.42700
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする