曜日別特売

スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角19° Q+98

スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角19° Q+98 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売寸法(mm)吊高129電圧(V)AC100専用消費電力(W)14.2レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)75×147首振角度(°)下方100・上方30・回転360光源寿命40000時間容量(VA)24配光角度(°)19RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53517819LZS-92990BBM本体:アルミダイカスト 黒塗装Q+270051.4電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
53517828LZS-92990BWM本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)Q+270051.4電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
53517837LZS-92990DBM本体:アルミダイカスト 黒塗装Q+400057.7白色
23,800
取扱い終了
返品不可
53517846LZS-92990DWM本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)Q+400057.7白色
23,800
取扱い終了
返品不可
53517855LZS-92990EBM本体:アルミダイカスト 黒塗装Q+350057温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
53517864LZS-92990EWM本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)Q+350057温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
53517880LZS-92990GBM本体:アルミダイカスト 黒塗装Q+300054.9電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
53517889LZS-92990GWM本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)Q+300054.9電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする