曜日別特売

スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30°

スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器併用不可寸法(mm)吊高144電圧(V)AC100専用消費電力(W)41直径×長さL(Φmm×mm)100×168容量(VA)42RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53513969LZS-92994WBW本体:アルミダイカスト 黒塗装500074.1昼白色3040
42,800
取扱い終了
返品不可
53513978LZS-92994YBW本体:アルミダイカスト 黒塗装300070電球色2870
42,800
取扱い終了
返品不可
53513987LZS-92994YWW本体:アルミダイカスト 白塗装300070電球色2870
42,800
取扱い終了
返品不可
53513996LZS-92994WWW本体:アルミダイカスト 白塗装500074.1昼白色3040
42,800
取扱い終了
返品不可
53514005LZS-92994NWW本体:アルミダイカスト 白塗装400073.4白色3010
42,800
取扱い終了
返品不可
53514014LZS-92994ABW本体:アルミダイカスト 黒塗装350072.1温白色2960
42,800
取扱い終了
返品不可
53514030LZS-92994AWW本体:アルミダイカスト 白塗装350072.1温白色2960
42,800
取扱い終了
返品不可
53514039LZS-92994NBW本体:アルミダイカスト 黒塗装400073.4白色3010
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする